液晶モニタスタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43155126 品番CR-LAC101BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

工具を使わずに10段階の高さ調整ができるクランプ式のモニタースタンドです。
最大8kgまでのモニターに対応しており、安定した設置が可能です。
画面の角度は左右各30度、上に50度、下に20度まで調整でき、快適な視野角を確保します。
姿勢に合わせてモニター位置を変えられるため、長時間作業による肩こりや目の疲れを軽減します。
デスクの天板にしっかり固定できるクランプ式なので、省スペースで設置でき作業エリアが広がります。
高さと角度の調整が簡単にできるため、複数人で共有するモニターにも最適です。

仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,電動ドリル,手袋,毛布など※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。、クランプ可能厚:10〜85mm、グロメット可能厚:10〜40mm、画面数:1台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ、対応ディスプレイ重量_最大:8kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する8kg以下のモニター、VESA対応金具など、対応VESA:75×75,100×100,、VESAブラケット幅:116mm、VESAブラケット厚:1.8、パン(画面左右):左30度/右30度チルト(画面上下)、上50度/下20度ローテーション(画面回転):360度、スチールその他:プラスチック、シリコーン その他付属ディスプレイ取付用ボルトセット、M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個 セット内容支柱、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、ノブボルト、ボルト(M6×16mm)×2、台座、シート、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 材質主要材質 耐荷重8kg 取付け方法クランプ,グロメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする