充電式スケルトンワークライト カラビナ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155168 品番TR-WL017-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電式のスケルトン仕様のワークライトです。
最大500lmの明るさで3段階調光が可能です。赤、青、緑と非常ライトとしても使用できます。
裏面のマグネットやカラビナで取付けに便利なワークライトです。
防雨仕様になります。

用途作業時などに 寸法(mm)30×20×80 レッド 質量(g)40 インターフェースUSB Type-C 電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh 点灯方式(昼白色)弱→中→強→緑点灯→青点灯→赤点灯→赤点滅→カラーOFF 充電時間(時間)2 耐水性防雨仕様 使用場所屋内外 マグネットあり 明るさ(Lm)500
注意
※光を直接目に当てないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする