レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。
赤色光の約6倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。
PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような照射形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。
マウスカーソルのアイコン変更やスポット機能、ズーム機能、輪っか機能を切り替えて使用できます。
PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。
1つのレシーバーで最大3台まで同時に操作可能で、複数人でのプレゼンにも対応し、印象に残るプレゼンを演出します。
USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。
レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。