CPUスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43155187 品番CP-054
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

木製板にキャスターを取り付けたシンプルなデザインで、さまざまな環境に馴染むCPUスタンドです。
車輪付きで移動がスムーズ。PC本体や周辺機器の配置替えや掃除も簡単です。
W210×D400mmの天板サイズに収まる機器を載せることができ、多用途に活用できます。
パソコン本体だけでなく、プリンターや外付けHDDなどの機器も置いて整理できます。
シンプルな構造で使いやすく、オフィスや自宅の作業環境を快適に整えます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

仕様出荷形態:組立出荷、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし 材質木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート キャスターあり フレーム色ブラック キャスター径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする