ホルダー スマートフォン用 カート・自転車用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155196 品番CR-LASMP1
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カートの取っ手や自転車のハンドルなどに取付けできるスマートフォンホルダーです。
ホルダーの横幅を調整して設置するスマートフォンの横幅サイズに合わせることができます。
ロックレバー付きでしっかりスマートフォンを固定できます。
ホルダー部分はスマートフォンの下半分くらいのサイズなので、カメラを塞がずに設置できます。
クランプ部品は工具不要で設置可能です。

仕様クランプ可能厚:直径16〜42mm、対応機器:幅65〜92mm、厚さ15mm以下のスマートフォン セット内容ホルダー、クランプ部品、取扱説明書 耐荷重0.3 設置方法クランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする