スタンド スマートフォン用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155205 品番PDA-STN81GY
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。
2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。
ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。
設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。

仕様対応機器台数:1台、対応機器サイズ:厚みが17mm以下※20mmまでであれば台座に載せる形で対応。、高さ調整:対応、折りたたみ:対応 材質アルミ製 角度調節対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする