曜日別特売
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230

PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230
PRS-YPT100HDT プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ 43155230

プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
サイズ100
内容量1台注文コード43155230品番PRS-YPT100HDT
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。
パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。
持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。
忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。
180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。
スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。

仕様必要工具:手袋、ポリエステル布背面:PVC、スクリーン表示サイズ_W:2214mm、スクリーン表示サイズ_H:1245mm、対角線サイズ:100型、収納時サイズ_W:2454mm、収納時サイズ_D:128mm、収納時サイズ_H:108mm、設置タイプ:パンタグラフ式、短焦点・超短焦点対応:○収納ケース材質、アルミスクリーン反射特性:拡散型広視角、スクリーンゲイン:0.9材質マット系正面サイズ100設置方式床置き式アスペクト比16:9組立人数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする