CPUスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43155327 品番CP-053
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

幅は200〜260mmまで調整可能で、さまざまなサイズのPCに対応できます。
スチール製の頑丈な構造で、最大50kgまでの重量に耐えられます。
キャスター付きで移動がスムーズ。清掃やレイアウト変更時にも便利です。
大型のゲーミングPCにも対応し、高性能なマシンもしっかり支えます。
安定感のある設計で、デスク下やオフィス環境でも安心して使用できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

仕様出荷形態:ノックダウン組立式、必要工具:スパナ,手袋、マンセル値:該当なし、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターあり フレーム色ブラック キャスター径(Φmm)40 組立時間20分 有効寸法(奥行)(mm)500+100程度 組立人数1 有効内寸法・幅(mm)198〜258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする