連結式大型作業台 WB-a

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43155335 品番 WB-18a
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台!
サイズバリエーションが豊富。
連結したまま移動が可能。
剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。
中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。
106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。
大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.83 天板寸法(幅×奥行)(mm)2120×610 質量(kg)54.7 最大使用荷重(kg)150 幅(mm)昇降幅:600 全長(m)3.02 天板寸法(cm)212×61 全幅(cm)130 最大使用質量(kg)150
注意
※画像はWB-13aになります。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする