スツール 収納BOX付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43155415 品番 150-SNCBOX15W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シンプルデザインと収納機能を備えたボックス型のスツールです。
風合いの良いタオル生地を使用。
座面を開ければ収納スペースになっています。
低めのスツールなので足置きとしても使用できます。
組立簡単で、使わない時は折りたたんで収納できます。

仕様個口数:1個口 材質張地 布 ホワイト キャスターなし 張地座面:布(ポリエステル) 肘掛なし 最大奥行(mm)約380 機能なし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約380、最大:約380 材質(座面)ウレタン 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約380×380 生地 総耐荷重(kg)約100 材質(部品)主要成型部品:MDF、紙、ウレタンフォーム カテゴリーBOXスツール 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする