セット内容

水道接続ミストキット

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 お客様組立品 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43155430 品番TAP-CONNECTION-MISTKIT
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。

用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房 セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部 ホース長さ(m)(水道接続ホース)5 チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20
注意
※床面が濡れても問題ない場所でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43155430
2023-09-20
用途:
屋外の暑さ対策
その他業種

安価な別の物を以前使用していたが、それよりも霧が細かくて濡れづらくて良い。
取付も問題なく出来て○。
何よりもノズルが10個なのがありがたい。広範囲で使えた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする