曜日別特売
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431

150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431
150-SNCBOX15P スツール 収納BOX付き サンワダイレクト 43155431

スツール 収納BOX付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード43155431品番150-SNCBOX15P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

シンプルデザインと収納機能を備えたボックス型のスツールです。
風合いの良いタオル生地を使用。
座面を開ければ収納スペースになっています。
低めのスツールなので足置きとしても使用できます。
組立簡単で、使わない時は折りたたんで収納できます。

仕様個口数:1個口材質張地 布ピンクキャスターなし張地座面:布(ポリエステル)肘掛なし最大奥行(mm)約380機能なし形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約380、最大:約380材質(座面)ウレタン入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約380×380生地総耐荷重(kg)約100材質(部品)主要成型部品:MDF、紙、ウレタンフォームカテゴリーBOXスツール組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする