机上ラック スチール製

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43155449 品番100-MR217BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

モニタの下を収納スペースにでき効率アップにつながります。
アジャスター付きで高さの微調整が可能です。
モニタの高さをあげる事で目線ををあげ、姿勢の改善に役立ちます。

仕様個口数:1個口 材質スチール 使用工具手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)10 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする