机上ラック ガラス製

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43155467 品番100-MR210W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上下段を立体的に使えるため、収納や物を置くスペースが増えます。使わない時にはキーボードを収納することも可能です。
モニター台を使うことでディスプレイの位置が高くなり、自然と背筋が伸び、猫背が解消されます。
ガラス製のモニター台は美しい光沢や透明感を持ち、スタイリッシュな外観になります。
ガラス製のモニター台は、強度があり耐久性が高いため、長期間使用しても傷や変形が少ないです。また、ガラスは錆びたり腐食したりする心配もないため、長く美しい状態を保つことができます。
ガラスは滑らかな表面を持ち、汚れがつきにくいため、お手入れが比較的簡単です。普段の掃除やメンテナンスがしやすく、清潔感を保つことができます。

仕様個口数:1個口 材質ガラス 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)6 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)460 天板寸法・奥行(mm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする