LEDワークライト W1R Work

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155500 品番502810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。
作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。

付属品充電ケーブル(Type-C) ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)2 光束(Lm)パワー:220 / ロー:60 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
注意
※充電にはType-CのACアダプターが必要です。

商品説明動画

Ledlenser W1R Work | Clip Light | Features | English
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43155500
2025-01-21
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

角度調整出来るので、帽子に付けて使ってます。これ以外使いたくないですね。とにかく使い易い。

対象商品:
43155500
2024-09-10
用途:
メンテナンスや暗い場所での作業に最適
農・林・水産業

帽子のツバに取付けできるので、もっぱらこの商品ばかり使用、重宝しています。
マグネットも付いているので、車のボンネット裏に付けたり、充電もタイプCで楽楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする