LEDワークライト W2 Work

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155509 品番502808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

W2 Workは単4アルカリ電池2本で使用できるスリムタイプのワークライトです。
クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。

付属品テスト用電池 ブラック 本体質量(g)約65(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24 保護等級IP54 使用電池単4アルカリ電池×2本 光束(Lm)【メイン】パワー:160 / ロー:40 【トップ】80 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:5 / ロー:20 【トップ】パワー:10

商品説明動画

Ledlenser W2 Work | Pen Light | Features | English

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする