LEDワークライト W4R Work

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155527 品番502733
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

W4R Workは携帯性に優れたポケットサイズのコンパクトワークライトです。
角度調節可能な底面マグネットにより、ハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。

付属品充電ケーブル(Type-C) ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約91(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28x163x20 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)2 光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:9 【トップ】2
注意
※充電にはType-CのACアダプターが必要です。

商品説明動画

Ledlenser W4R Work | Compact Work Light | Features | English

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする