チェア 折りたたみ 背もたれ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 色(座面)グリーン 色(背面)グリーン 注文コード43155528 品番150-SNCH27G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

背もたれ付きの折りたたみチェア
頑丈なスチールフレーム
床に傷をつけにくくする脚キャップ付き

仕様個口数:1個口 材質スチール、ウレタンフォーム 幅(mm)背もたれ:約285 グリーン 高さ(mm)背もたれ:約115 キャスターなし 張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル) 背もたれロー 肘掛なし 最大奥行(mm)約700 機能折りたたみ式 形態出荷形態:組立出荷 座面高さ(mm)約470、最大:約470 材質(座面)ウレタン 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×300 生地 総耐荷重(kg)約80 材質(部品)主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム 脚幅(mm)約360 カテゴリー折りたたみチェア 色(座面)グリーン 色(背面)グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする