曜日別特売
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546

100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546
100-FR036 フットレスト サンワダイレクト 43155546

フットレスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード43155546品番100-FR036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

高さは2段階で調整可能
左右フットペダル表面の凸凹が脚に心地よい刺激を与えます。
4か所の滑り止めが本体のスリップを防止します。
左右のフットペダルは交互に動かすことが可能で、適度な脚の運動が行えます。
耐衝撃性ポリスチレン製で頑丈です。

仕様個口数:1個口材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)形態出荷形態:ノックダウン組立式色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)約20組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする