W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。
場面に応じて色温度を4000K〜7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し)
トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。