ボード クランプ式 有孔

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43155555 品番100-MRSH011W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置く場所に困るケーブル、ヘッドセット、ゲームパッドをまとめて収納できる有効ボードです。
小物トレイ、カップホルダー付です。
3枚の有孔ボードの組み合わせで使い易い形にカスタマイズできます。
机の上にはもちろん下にも設置可能です。

付属品ゲームパッドトレイ×2、ヘッドセットトレイ×2、側面用ケーブルフック×4、前面用ケーブルフック×2 仕様個口数:1個口 材質ABS 使用工具手袋 組立時間20分 総耐荷重(kg)1.5 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする