30736 ミニワークライト(キーホルダー型) トレードワン 43155579 30736 ミニワークライト(キーホルダー型) トレードワン 43155579 30736 ミニワークライト(キーホルダー型) トレードワン 43155579 30736 ミニワークライト(キーホルダー型) トレードワン 43155579 30736 ミニワークライト(キーホルダー型) トレードワン 43155579 30736 ミニワークライト(キーホルダー型) トレードワン 43155579

ミニワークライト(キーホルダー型)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43155579 品番30736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。
最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。

付属品USB-TypeCケーブル その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン 長さ(mm)60 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60 点灯方式4モード数 光束(Lm)(最大)500 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED

商品説明動画

「ワークライトミニ」紹介動画
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
自動車整備に

ちょっとした確認で暗くて見えない時に大活躍してます。充電式なので電池交換のストレスはないです。

対象商品:
43155579
2024-04-17
用途:
キーホルダーにつけます
卸売・小売業

明るさは大丈夫です
平たくてあと一回り小さいものがあればその場合も買いたいです
充電方式も大丈夫です

1人が参考にしています
対象商品:
43155579
2023-12-16
用途:
温泉ろ過ポンプのメンテナンス作業
株式会社環境整備公社・静内温泉 様 (その他業種)

明るい、とにかく明るい コンパクトで場所を取らない かなりの優れものだと思います
バッテリ-がどれくらい持つかこれからためします

対象商品:
43155579
2023-11-28
用途:
自動車夜間チェック
有限会社エヌサービス 様 (運輸・通信業)

非常に明るくて、軽い小さいことが扱いやすい
充電式もいい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする