曜日別特売
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580

100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580
100-MR214BK 机上ラック 中棚付き サンワダイレクト 43155580

机上ラック 中棚付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
色(天板)ブラック
内容量1台注文コード43155580品番100-MR214BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

中棚付で収納力抜群です。
切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。
キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。

仕様個口数:1個口材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)15組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)15(天板)10、(中棚)5組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする