30737 ワークライト(3脚カラビナ型) トレードワン 43155588 30737 ワークライト(3脚カラビナ型) トレードワン 43155588 30737 ワークライト(3脚カラビナ型) トレードワン 43155588 30737 ワークライト(3脚カラビナ型) トレードワン 43155588 30737 ワークライト(3脚カラビナ型) トレードワン 43155588

ワークライト(3脚カラビナ型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43155588 品番30737
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトプロに着脱可能な3脚スタンドがセットになりました。
最大900ルーメンの明るさ、7種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。

付属品USB-TypeCケーブル その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン 長さ(mm)200 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×200(三脚付き) 点灯方式7モード数 光束(Lm)(最大)900 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED

商品説明動画

ワークライトプロ「紹介動画」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
家庭での屋外夜間作業
建設業・工事業

・最大照度(900ルーメン)は明るく広範囲を照らせるが、バッテリーが弱く数分で照度が低下する。
・通常モードでも数分点灯すると暗くなり始め、バッテリーインジケーター(青色LEDで4段表示)が残り3段階になってからは数分で消灯するため、数十分の短時間利用にしか使えない。
・3脚は脚の長さが変えられないため、向きのアレンジ自由度が低い

対象商品:
43155588
2024-02-01
用途:
点灯LEDの青が目に刺さる
その他業種

いろんなパターンの配色があるのはいいが、点灯オンの確認LEDの青が目に入って痛いから見えないようにしてる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする