仕様個口数:1個口
材質スチール、ウレタンフォーム
幅(mm)背もたれ:約285
色グリーン
高さ(mm)背もたれ:約115
キャスターなし
張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
背もたれロー
肘掛なし
最大奥行(mm)約700
機能折りたたみ式
形態出荷形態:組立出荷
座面高さ(mm)約470、最大:約470
材質(座面)ウレタン
入数1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×300
生地布
総耐荷重(kg)約80
材質(部品)主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム
脚幅(mm)約360
カテゴリー折りたたみチェア
色(座面)グリーン
色(背面)グリーン