フレキシブル人感センサーライト「くらやみ照らすっち」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43155606 品番 30554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

モーションセンサー搭載で、人が近づくとパッと点灯します。
自由に曲がる三脚は自立させて使用するほかにも、ポールなどに巻き付けることも出来るため、工具無しで設置ができ便利です。電池式で、配線も不要なので、玄関や納屋、ガレージなど手軽にご使用いただけます。IP44防水加工有。

ブラック 材質ABS樹脂、ポリスチレン、ポリプロピレン、PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×90(三脚含まず) 保護等級IP44 使用電池単4乾電池×3 センサー感知方式人感 設置場所屋内外 光束(Lm)(最大)80 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43155615
2024-12-14
用途:
防犯対策として設置
その他業種

このお値段でIP44 なので、家のあちこちに取り付けました。
三脚部分の脚の長さは、10センチと短めなので、雨樋などに巻き付けるには長さが足りません。なので、脚の付け根にあるのクリップに結束バンドを通して固定しました。
感知距離は3メートルですが、二階の雨戸のレール部分に取り付けた物も、しっかり反応しました。
一緒に購入したセキスイの気密防水テープを、幅1センチ位に切って、カバーの合わせ目に沿って一周巻いて、防水性を高めました。
設置後まだ雨が降らないので、どの程度効果があるのか?、またどの位使い続けられるのか?見て行きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする