机上ラック ノートスラーダー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43155659 品番 100-MR216BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

中棚付で収納力抜群です。
切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。
キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。
下棚はスライダー式になっておりノートパソコンをおけば使用時のみ引出して使う事もできますし、取り外しの時にも引き出して取り外しができます。

仕様個口数:1個口 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー,手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)20、(天板)10、(各棚)5 天板部均等耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする