曜日別特売
30746 COBワークライトタフ2 700lm トレードワン 43155676

 

30746 COBワークライトタフ2 700lm トレードワン 43155676
30746 COBワークライトタフ2 700lm トレードワン 43155676
30746 COBワークライトタフ2 700lm トレードワン 43155676
30746 COBワークライトタフ2 700lm トレードワン 43155676
30746 COBワークライトタフ2 700lm トレードワン 43155676
30746 COBワークライトタフ2 700lm トレードワン 43155676
30746 COBワークライトタフ2 700lm トレードワン 43155676
30746 COBワークライトタフ2 700lm トレードワン 43155676

COBワークライトタフ2 700lm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード43155676品番30746
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アウトドアやレジャー、また緊急時や災害時の強い味方。乾電池式のCOBワークライトです。最大700ルーメンと明るく、持ち手は自立スタンドとしてもご使用いただけます。
単3乾電池×4を電源として約4時間の連続使用が可能。電池をご用意いただくことでケーブルや配線が一切不要なので、災害準備品としてもおススメします。※電池別売り

材質ABS樹脂、スチロール樹脂、スチールブラック電源単3乾電池×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×49×126電源タイプ電池式明るさ(Lm)(最大)700RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする