姿勢矯正骨盤サポーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155677 品番150-SNCCS6GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置くだけの簡単設置。高反発ウレタンクッションが背中の疲れを吸収。
背筋を伸ばし、猫背などを矯正し、良い姿勢を保てます。
※以下の方の使用には適していません。「腰や背中に疾患(ヘルニアなど)がある」
「骨に異常(骨粗鬆症など)がある」「妊娠中・出産直後」「製品が触れる個所に皮膚の疾患がある」「痔持ち」

仕様個口数:1個口 材質ABS+PUフォーム、ポリエステル グレー 最大奥行(mm)約401 形態出荷形態:完成品 色(フレーム)ホワイト 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする