今までガスが入った解氷スプレーを使用してきましたが、スプレーを車内に保管していると、ガラスが凍るほど気温が低い時はスプレー缶が冷えてガス圧が低下し、アルコールがちょろちょろとしか出てきませんでした。その点、手動ならば勢いよく噴霧できて満足です。
霜の解氷には問題なく使用できます。アルコール臭が少しきついかな
このフロントガラス解氷スプレーを早速使用しました。氷点下の温度でも使用でき、その効果を検証しました。スプレーを吹きかけるだけで素早く氷を溶かすことができます。本当に再凍結しません。厚い氷でも数分以内に解けるので、冬の朝の時間短縮に役立ちます。スプレーボトルの形状とノズルのデザインが握りやすく、均一に散布できます。量もたっぷり入っているので、シーズンを通して使用可能です。
量も多く価格も安く助かります。有名メーカー品とも遜色なく使えます。
ガス式では無いのでこれだけの量が有れば結構使えそうです。
普段は毛布を掛けているのですが、出先で凍った時に重宝します。
北海道の朝の冷え込みでも解氷効果は問題なく、使用後の撥水効果もワイパーを使用するフロントガラスでも結構長く水を弾きます。
大手メーカーの物の約半値ですが、効果は同等です。ガススプレー式は缶がキンキンに冷えて手が居たくなりますので霧吹き式が断然おすすめです。