ラウンドスツール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ベージュ 色(座面)ベージュ 注文コード43155729 品番150-SNCRD18BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

座面の上下調節可能なガス圧シリンダー装備。
120mmの範囲で上下します。
ビニールレザー張りで濡れてもすぐ拭き取れます。

付属品六角レンチ 仕様個口数:1個口 材質張地 ビニールレザー張り(PU) ベージュ 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:PVC 肘掛なし 最大奥行(mm)約540 機能なし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約420、最大:約540 組立時間20分5分くらいで可能。 材質(座面)ウレタン 座面厚(mm)約70 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約345×345 生地PUレザー 総耐荷重(kg)約80 材質(部品)主要成型部品:スチール、PP、木材、ナイロン 脚幅(mm)約540 六角レンチ(mm)5 カテゴリースツール 組立人数1 色(座面)ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする