机上ラック スチール製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43155756 品番100-MR218BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

スライド機構でもデスク環境に合わせて横幅の設定ができます。
モニタの下を収納スペースにでき効率アップにつながります。
アジャスター付きで高さの微調整が可能です。
モニタの高さをあげる事で目線ををあげ、姿勢の改善に役立ちます。

仕様個口数:1個口 材質スチール 使用工具手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)5 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・奥行(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする