付属品六角レンチ
仕様個口数:1個口
材質張地 ビニールレザー張り(PU)
色ブラック
使用工具手袋
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地座面:PVC
肘掛なし
最大奥行(mm)約540
機能なし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約460、最大:約580
組立時間20分5分くらいで可能。
材質(座面)ウレタン
座面厚(mm)約70
入数1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約345×345
生地PUレザー
総耐荷重(kg)約80
材質(部品)主要成型部品:スチール、PP、木材、ナイロン
脚幅(mm)約540
六角レンチ(mm)5
カテゴリースツール
組立人数1
色(座面)ブラック