曜日別特売
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835

100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835
100-MR166BK 机上ラック 引出付き サンワダイレクト 43155835

机上ラック 引出付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
色(天板)ブラック
内容量1台注文コード43155835品番100-MR166BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。

仕様個口数:1個口材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張り フレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 引出:ポリエステル綿麻混布使用工具手袋内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード収納部:520×250×600形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)15組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)10、(天板部)8、(引出)1アジャスターあり引出し有効内寸法(mm)W335×D215×H35、W160×D215×H35六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)540天板寸法・奥行(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする