円・円周・一般用テンプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 穴タイプ円(0.8〜20mm)、三角、四角、六角(1〜15mm) 、矢印5種、英字数字(字高3mm・4mm) 注文コード43155868 品番31-E117 総合定規 C
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は穴数・穴タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。
長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。

種類円・円周・一般用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×235×1.0 穴タイプ円(0.8〜20mm)、三角、四角、六角(1〜15mm) 、矢印5種、英字数字(字高3mm・4mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする