円・円周・一般用テンプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 穴タイプ穴数/種類:11穴(45〜95mm)/コーナー(1/4)100、105、110、115mm 注文コード43155877 品番31-E118 円定規(超特大)
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は穴数・穴タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。
長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。

種類円・円周・一般用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)265×320×1.0 穴タイプ穴数/種類:11穴(45〜95mm)/コーナー(1/4)100、105、110、115mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする