チェア 座椅子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43155905 品番 150-SNCF56BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

42段ファインギア。最後まで背もたれを倒さなくても調整可能。
TPE製クッション入りで、体圧を分散させる。
ハニカム式のクッションで通気性がよく、蒸れにくい。

仕様個口数:1個口 材質スチール、ウレタンフォーム 幅(mm)背もたれ:約420 ベージュ 高さ(mm)背もたれ:約540 キャスターなし 張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル) 背もたれロー 肘掛なし 最大奥行(mm)約930 機能背もたれ:リクライニング 形態出荷形態:組立出荷 座面高さ(mm)約540、最大:約120 材質(座面)ウレタン 座面厚(mm)約120 傾斜角度(°)約180 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約420×180 生地 カテゴリー座椅子 色(座面)ベージュ 色(背面)ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする