チェア メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43155957 品番 150-SNCM45BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

背面がメッシュで通気性抜群。
簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面は70mmの厚みで他社同等品よりも厚い。
肘付きで腕の負担を軽減します。

付属品六角レンチ 仕様個口数:1個口 材質張地 背もたれ/メッシュ張り(ブラック)、座面/布張り キャスター材質 ナイロン 幅(mm)背もたれ:約400 ブラック 高さ(mm)背もたれ:約420 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:メッシュ、背面:メッシュ 肘掛なし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約445、最大:約565 組立時間20分 入数1 肘高さ(mm)約590、最大:約710 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約430×430 総耐荷重(kg)約80 材質(部品)主要成型部品:スチール、ナイロン、PP、ウレタンフォーム 脚幅(mm)約540 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする