付属品六角レンチ
仕様個口数:1個口
材質張地 背もたれ/メッシュ張り(グレー)、座面/布張り キャスター材質 ナイロン
幅(mm)背もたれ:約400
色グレー
高さ(mm)背もたれ:約420
使用工具手袋
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地座面:メッシュ、背面:メッシュ
肘掛なし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約445、最大:約565
組立時間20分
入数1
肘高さ(mm)約590、最大:約710
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約430×430
総耐荷重(kg)約80
材質(部品)主要成型部品:スチール、ナイロン、PP、ウレタンフォーム
脚幅(mm)約540
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)グレー
色(背面)グレー