付属品クランプ×2
仕様個口数:1個口
材質天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法(mm)クランプ挟み込み:5〜35
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)50、(天板)40、(棚板)10
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)520