脚置き台 チェア用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43155991 品番150-SNCOT23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
布の素材があらゆるシーンにマッチする。

付属品六角レンチ 仕様個口数:1個口 材質布張り グレー 使用工具手袋 キャスターなし 張地座面:布(ポリエステル) 背もたれなし 肘掛なし 機能なし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約480、最大:約560 組立時間20分 材質(座面)ウレタン 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×500 生地 総耐荷重(kg)約80 材質(部品)主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム、木材、PP、ナイロン 六角レンチ(mm)5 カテゴリーオットマン 組立人数1 色(座面)グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする