プリンタスタンド 卓上用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156079 品番100-LPS021W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プリンタの下を有効活用し、狭いデスクでもスッキリと整理整頓できます
重量のあるレーザープリンタも安定して設置可能で、安心して使えます。
用紙や予備のトナーなど、必要なものをまとめて収納でき、作業効率がアップします。
そのまま置く事もクランプでの固定設置とどちらでも設定できます。
オフィスや家庭のインテリアに馴染む、落ち着いた色合いとデザインです。

付属品クランプ×2 仕様個口数:1個口 材質天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法(mm)クランプ挟み込み:5〜35 使用工具プラスドライバー,手袋 キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)50、(天板)40、(棚板)10 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする