ドロワー 木ねじ取付け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156106 品番100-KB021BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。
※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。
デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。
※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。
よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。
ドロワー上部のスペースに物を置くことができます。表面にはEVAのパッドを貼り付けています。奥側には物が落ちないようにストッパーが付いています。
厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。
耐荷重は10kgです。

付属品取付け用木ねじ 仕様個口数:1個口 材質本体・ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、パッド/EVA 高さ(mm)後部ストッパー:11 使用工具プラスドライバー,手袋 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×311×100 総耐荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする