デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156158 品番100-DESKF062BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

石目調と無地の黒色の天板を組み合わせたシックなデスクです。
背面側の補強をシンプルにしており、対面での使用も可能です。

仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 フレーム黒(100-DESKF001BKのフレーム色と同じ。) キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック天板は石目調の黒色と無地の黒色の組み合わせ。天板(大)2022L_S106/S114天板(小)2022I_R8068-2/S112*ケーブル口無し。 天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする