仕様個口数:1個口
材質スチール、PP、ナイロン
幅(mm)背もたれ:約415
色ブラック
高さ(mm)背もたれ:約180
備考出荷形態備考:3台セット
キャスターなし
張地座面:メッシュ、背面:メッシュ
背もたれロー
肘掛なし
最大奥行(mm)約450
機能折りたたみ式
形態出荷形態:組立出荷
座面高さ(mm)約440、最大:約440
材質(座面)ウレタン
座面厚(mm)約25
入数3
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約380×380
生地メッシュパイプ太さ
総耐荷重(kg)約80
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約450
カテゴリー折りたたみチェア
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック