100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201

100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201
100-DESKL021BK デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクト 43156201

デスク ロータイプ L字型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ブラック100-DESKF001BKと同じ色
ブラック100-DESKF001BKと同じ色
ホワイトPR-18、100-DESKL017Wと同じ色
内容量1台注文コード43156201品番100-DESKL021BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

横幅105cm、奥行100cmで、デスクの奥行きが50cm、サブデスクの奥行きが30cmと小さめサイズのL字ローデスクです。*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
サイズ:W1050×D1000×H380~500mm*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm

仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック100-DESKF001BKと同じ色使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ブラック100-DESKF001BKと同じ色天板厚さ(mm)16組立時間40分色(フレーム)ブラック100-DESKF001BKと同じ色総耐荷重(kg)30アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)30組立人数1天板寸法・幅(mm)1050天板寸法・奥行(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする