ワゴン ファイル用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 総耐荷重(kg)60 注文コード43156219 品番100-WG021M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は総耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

棚板は斜めにも水平にも取付が可能です。
仕切り付きなので、ファイルや書類を仕分けて整理できます。
棚板は水平に設定すればファイルだけでなく、文房具や書類整理用品なども収納できます
スチール製の棚板なので体重性があり、使い勝手がいいです。
ちょっとした移動に便利なキャスター付きです。

仕様個口数:1個口 材質側板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板、棚板/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 木目 使用工具手袋 キャスターあり 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 色(フレーム)木目 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 棚板有効内寸法(mm)W410×D260 六角レンチ(mm)4 組立人数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする