机上ラック 小物引出付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156228 品番100-MR211M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。
クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。
木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。
奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。
スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。
耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。

仕様個口数:1個口 材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー,手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)20各棚10Kg 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)570 天板寸法・奥行(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする