キャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156246 品番100-SNW017BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クールな印象の木製キャビネット。表面はメラミン化粧板なので傷つきにくく丈夫です。
3段の引き出しがあり、小物などの整理に便利です。

材質木製(メラミン化粧板) 幅(mm)400 高さ(mm)600 奥行(mm)432(取っ手含む)、400(キャビネット本体) 段数(引き出し)3 使用工具プラスドライバー、手袋 キャスターあり 内寸奥行(mm)下段:328、上段:328 下段高さ(mm)内寸:260 下段幅(mm)内寸:318 上段高さ(mm)内寸:53 上段幅(mm)内寸:318 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)16 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:315×326×54、中段:315×326×54、下段:315×326×187 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする