収納ボックス 電話&FAX置台付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156289 品番200-CB063LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター、電話、FAXなどが収納できる引き出し収納付き木製の収納ボックスです。
前面に扉付きで、見た目もスッキリさせることができます。
本体はすべて木製なので無線ルーターなどのWi-Fi機器を収納しても電波障害が少なく、快適にお使いいただけます。
天板は電話台としても使えるフラット天板を採用しています。
リビングや寝室など様々な箇所の設置に最適です。
天板や中棚には配線に便利なケーブル通し付きです。
側面には放熱目的の空気穴があります。
出っ張っている天板前側の角は丸みがあり、底面には傷つき防止のクッション付きです。
背面には巾木よけ加工を施しています。
本体カラー:ホワイト、ライトブラウン、ダークブラウン
製品サイズ:約W400/480/600×D270×H830mm
材質:木製(パーティクルボード)+MDF(PVC)
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立)
個口数:1個

仕様個口数:1個口 材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)木目 総耐荷重(kg)10 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする